Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
RRI-60SRED
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
Priamy rázový kľúč bez vypínania Red Rooster 3/8„ štvorhran 22-35Nm 1/4“ PT 6000RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-60SRED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
6000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
24
Maximálny uťahovací moment (Nm)
24
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Nie
Voľnobežné otáčky (1/min)
6000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
24
Maximálny uťahovací moment (Nm)
24
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
372
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
860
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-60SRED
EAN
8717981204052
UBB
500619074866
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-60S