text.skipToContent text.skipToNavigation

Priamy rázový kľúč bez vypínania Red Rooster 3/8„ štvorhran 11-19Nm 1/4“ PT 4200 ot/min

Položka č. RRI-40SRED
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 4200
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 19
Maximálny uťahovací moment (Nm) 19

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 4200
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 19
Maximálny uťahovací moment (Nm) 19
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 222
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 800
HS kód 84671110

Čísla materiálu

Položka č. RRI-40SRED
EAN 8717981204038
UBB 500619071482
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-40S
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.