Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
9B202598
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
Priamy pištoľový impulzný kľúč bez vypínania Red Rooster 3/8„ šesťhran 40-70Nm 1/4“ PT 5100RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
9B202598
Hmotnosť stroja (kg)
1.19
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
70
Maximálny uťahovací moment (Nm)
70
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
1.19
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
70
Maximálny uťahovací moment (Nm)
70
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
12
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9B202598
EAN
8717981280612
UBB
500636720889
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-80