Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
RRI-70RGTRED
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
Priamy impulzný kľúč Red Rooster s vypínaním 3/8„ štvorhranný náhon 32-45Nm 1/4“ PT 2000RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-70RGTRED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
2000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
45
Maximálny uťahovací moment (Nm)
45
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Uhlový model
Áno
Voľnobežné otáčky (1/min)
2000
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
45
Maximálny uťahovací moment (Nm)
45
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
372
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1600
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-70RGTRED
EAN
8717981203710
UBB
500619077182
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-70RGT