text.skipToContent text.skipToNavigation

Priamy impulzný kľúč Red Rooster 1/4„ šesťhranný 15-25Nm 1/4“ PT 6800RPM

Položka č. RRI-50STARED
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 6800
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 25
Maximálny uťahovací moment (Nm) 25

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 1/4 palca
Uhlový model Nie
Voľnobežné otáčky (1/min) 6800
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 25
Maximálny uťahovací moment (Nm) 25
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 318
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 800

Čísla materiálu

Položka č. RRI-50STARED
EAN 8717981203901
UBB 500619073124
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-50STA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.