text.skipToContent text.skipToNavigation

Priamy impulzný kľúč bez vypínania Red Rooster 3/8„ štvorhran 16-24Nm 1/4“ PT 4700RPM

Položka č. RRI-60RRED
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 4700
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 24
Maximálny uťahovací moment (Nm) 24

technické údaje

Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja 3/8 palca
Uhlový model Áno
Voľnobežné otáčky (1/min) 4700
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm) 24
Maximálny uťahovací moment (Nm) 24
Nastaviteľný príťažlivý moment Áno
Impulzný ovládač Áno
Max. veľkosť závitu (metrická) 8
Požadovaný objem vzduchu 372
Značka Red Rooster
Váha kusu (g) 1300

Čísla materiálu

Položka č. RRI-60RRED
EAN 8717981204083
UBB 500619074452
UNSPSC 27112713
Číslo materiálu výrobcu RRI-60R
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.