Vrtáky
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
Vrtáky
7B322603
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
Priama vŕtačka Red Rooster 3/8-24UNF 4000RPM Pravý smer 0,37kW 1/4“ PT Vstup vzduchu 0,4m/s²
Pridať do katalógu
Položka č.
7B322603
Konštrukcia
Rovno
Hmotnosť stroja (kg)
1.1
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10 - 10
Vibrácie (m/s²)
0.4
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Značka
Red Rooster
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Konštrukcia
Rovno
Hmotnosť stroja (kg)
1.1
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10 - 10
Vibrácie (m/s²)
0.4
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7B322603
EAN
8717981269556
UBB
500636725839
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
10RDS-4000