text.skipToContent
text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!
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
Priame brúsky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
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
Vzduchotechnika
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Pneumatické náradie
Pneumatické brúsky
Priame brúsky
GS-2EFSYOK
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
Priama brúska Yokota 65 x 13 x 9,5 mm kotúč 14000 ot/min 0,45 kW 1/4“ PT prívod vzduchu
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
GS-2EFSYOK
Rýchlosť otáčania (1/min)
14000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Zasunutie nástroja (mm)
9.5
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
600
Značka
Yokota
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rýchlosť otáčania (1/min)
14000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Zasunutie nástroja (mm)
9.5
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
600
Značka
Yokota
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
GS-2EFSYOK
EAN
8717981148387
UBB
500619054801
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
GS-2EFS