text.skipToContent text.skipToNavigation

Priama brúska Bosch GGS 28 C GGS 28 C


Straight Grinder GGS 28 C, The handy tool for universal grinding work, Compact, ergonomic shape for versatile grinding work, Powerful 650 watt motor with soft start for fast work progress, KickBack Control: Detects when the tool is jammed and shuts it down immediately, 2 x open-ended spanners WAF 19 (spare part number 3 607 950 024), Collet with locking

Položka č. B4440.000.045
Šírka 168
Výška 126
Hmotnosť 1.4
Dĺžka (mm) 419
Menovitá spotreba energie (W) 600
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 168
Výška 126
Hmotnosť 1.4
Dĺžka (mm) 419
Menovitá spotreba energie (W) 600
Vloženie nástroja Napínací nástroj
Voľnobežné otáčky (1/min) 30000
Značka Bosch
Váha kusu (g) 1600
Model GGS 28 C
Type Straight Grinder

Popis

Straight Grinder GGS 28 C, The handy tool for universal grinding work, Compact, ergonomic shape for versatile grinding work, Powerful 650 watt motor with soft start for fast work progress, KickBack Control: Detects when the tool is jammed and shuts it down immediately, 2 x open-ended spanners WAF 19 (spare part number 3 607 950 024), Collet with locking nut 6 mm (2 608 570 137)

Čísla materiálu

Položka č. B4440.000.045
EAN 3165140584807
UBB 500574918750
UNSPSC 27111905
Číslo materiálu výrobcu 0601220000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.