text.skipToContent text.skipToNavigation

Presné kliešte Knipex na vonkajšie poistné krúžky na hriadele s protišmykovým plastovým povlakom sivé atramentizované 320 mm (samoobslužná karta/blister)


Presné kliešte na okružné spoje s vysokou odolnosťou v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. s ochranou proti nadmernému roztiahnutiu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, nulová vôľa pr

Položka č. K1049.110.104
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 320
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 320
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Áno
Značka Knipex

Popis

Presné kliešte na okružné spoje s vysokou odolnosťou v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. s ochranou proti nadmernému roztiahnutiu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, nulová vôľa pri práci klieští. Vnútorná otváracia pružina, chránená a uchytená. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. Štíhly štýl hlavy umožňuje použitie v stiesnených priestoroch. DIN 5254 A, rovné čeľuste. samoobslužná karta/blister. - Veľkosť hriadeľa: Ø 85 - 140 mm- hroty (priemer): 3,2 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1049.110.104
EAN 4003773050353
UBB 500501302649
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 49 11 A4 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.