text.skipToContent text.skipToNavigation

Presné kliešte Knipex na vnútorné poistné krúžky do otvorov s protišmykovým plastovým povlakom sivé atramentizované 225 mm (samoobslužná karta/blister)


Presné kliešte na okružné spoje s veľkým zaťažením v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. DIN 5256 C, rovné čeľuste. samoobslužná karta/blister. - Veľkosť otvoru: Hroty (priemer): Ø 40 - 100 mm: Ø 2,3 mm.

Položka č. K1059.110.103
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 225
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 225
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 260
HS kód 8203200000
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Popis

Presné kliešte na okružné spoje s veľkým zaťažením v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. DIN 5256 C, rovné čeľuste. samoobslužná karta/blister. - Veľkosť otvoru: Hroty (priemer): Ø 40 - 100 mm: Ø 2,3 mm.

Čísla materiálu

Položka č. K1059.110.103
EAN 4003773050209
UBB 500501359581
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 48 11 J3 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.