text.skipToContent text.skipToNavigation

Presné kliešte Knipex na vnútorné poistné krúžky do otvorov s protišmykovým plastovým povlakom sivé atramentizované 180 mm (samoobslužná karta/blister)


Presné kliešte na okružné spoje s veľkým zaťažením v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstva

Položka č. K1059.110.102
Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 180
Rozsah upínania (mm) 0.3 - 140
Vymeniteľné hroty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Rovno
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 180
Rozsah upínania (mm) 0.3 - 140
Vymeniteľné hroty Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 175
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Popis

Presné kliešte na okružné spoje s veľkým zaťažením v nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. DIN 5256 C, rovné čeľuste. samoobslužná karta/blister. - Veľkosť otvoru: Hroty (priemer): Ø 19 - 60 mm: Ø 1,8 mm.

Čísla materiálu

Položka č. K1059.110.102
EAN 4003773050193
UBB 500501359417
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 48 11 J2 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.