text.skipToContent text.skipToNavigation

Presné kliešte Knipex na vnútorné poistné krúžky do otvorov s protišmykovým plastovým povlakom sivé atramentizované 130 mm (samoobslužná karta/blister)

Na objednávku

Presné kliešte na okružné spoje s vysokou odolnosťou pri nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrs

Položka č. K1060.210.111
Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 130
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Pravouhlé
Izolácia Áno
S pružinou Áno
Dĺžka (mm) 130
Vhodné pre vonkajšie poistné krúžky Nie
Značka Knipex
Váha kusu (g) 105
Type Precision Internal Circlip Pliers in Blister Pack

Popis

Presné kliešte na okružné spoje s vysokou odolnosťou pri nepretržitej prevádzke: až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní so sústruženými hrotmi. S vloženými hrotmi pre spoľahlivú prácu. Veľké kontaktné plochy na hrotoch: žiadne deformácie poistných krúžkov, jednoduchá montáž. Skrutkový spoj: presná, bezvôľová prevádzka klieští. Protišmyková plastová vrstva na rukovätiach. DIN 5256 D, čeľuste pod uhlom 90°. samoobslužná karta/blister. - Veľkosť otvoru: Ø 12 - 25 mm- hroty (priemer): Ø 1,3 mm.

Čísla materiálu

Položka č. K1060.210.111
EAN 4003773050216
UBB 500501360142
UNSPSC 27112140
Číslo materiálu výrobcu 48 21 J11 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.