text.skipToContent text.skipToNavigation

Predlžovacia šnúra Brennenstuhl čierna 1167740


The 10m CEE extension cable IP44 from Brennenstuhl is perfect for tough outdoor use thanks to the IP44 protection rating. The power cable with a CEE plug and coupling with locking flap with a cable sheath made of rubber neoprene is also oil and UV resistant. In addition, the CEE cable convinces with the following properties:Cable quality: rubber neopren

Položka č. 9X162472
Menovitý prúd (A) 16
Menovitý prierez vodiča 2.5
Pripojenie 1 CEE zástrčka
Pripojenie 2 Spojka CEE
Dĺžka (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prúd (A) 16
Menovitý prierez vodiča 2.5
Pripojenie 1 CEE zástrčka
Pripojenie 2 Spojka CEE
Dĺžka (mm) 10
Farebný vonkajší plášť čierna
Materiál vonkajšieho plášťa Iné
Počet jadier 5
Špirálový kábel Nie
Približný vonkajší priemer 10
Menovité napätie (V) 400 - 400
Stupeň ochrany (IP) IP44
S prepínačom kábla Nie
Systém prípojok orientovaný na systém Nie
Odolnosť voči olejom podľa IEC 60811-404 Áno
Značka Brennenstuhl
Type Extension Cable

Popis

The 10m CEE extension cable IP44 from Brennenstuhl is perfect for tough outdoor use thanks to the IP44 protection rating. The power cable with a CEE plug and coupling with locking flap with a cable sheath made of rubber neoprene is also oil and UV resistant. In addition, the CEE cable convinces with the following properties:Cable quality: rubber neopreneCable designation: H07RN-F 5G2.5Coupling: CEE 400 V/16 APlug: CEE 400 V/16 A

Čísla materiálu

Položka č. 9X162472
EAN 4007123018239
UBB 500647394492
UNSPSC 39121440
Číslo materiálu výrobcu 1167740
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.