Príslušenstvo
Všetky kategórie
Brands
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
Francúzske kľúče
Príslušenstvo
9W946113
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
Predĺženie Gedore 1/4
Pridať do katalógu
Položka č.
9W946113
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Štvorhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
250
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
1/2 palca
Veľkosť pripojenia (mm)
12.5
Štvorhranná tyč
12.5 mm (1/2 inch)
Testované podľa ISO 3316
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Gedore
Type
Extension Bar
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Pre ručne ovládané zásuvky so štvorhranným nábojom podľa DIN 3120, ISO 1174, s guľovou aretáciou, Predĺženie sa môže otáčať až do 18°, Nosnosť max. 230 N-m, vanádiová oceľ GEDORE 31CrV3, leštená, pochrómovaná, Vanádiová oceľ 31CrV3, leštená, pochrómovaná
Čísla materiálu
Položka č.
9W946113
EAN
4010886803899
UBB
500642535818
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
6366570