Potreby pre elektrotechniku
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
Osvetlenie
LED
7G679796
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
Pracovné svetlo Brennenstuhl X 4000 MA
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7G679796
Trieda ochrany
III
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP)
IP55
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
III
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Stupeň ochrany (IP)
IP55
S ochranným krytom
Nie
So zdrojom svetla
Áno
S držiakom na statív
Nie
Vhodné pre počet svietidiel
84
Teplota farby (K)
['5000', '5000']
Max. výkon systému (W)
40
Farba svetla
Biela
Značka
Brennenstuhl
Type
LED Work Light
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7G679796
EAN
4007123668403
UBB
500717080310
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
9171320401