text.skipToContent text.skipToNavigation

Príslušenstvo Knipex 97 90 15


Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová škatuľa). Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom drôtených koncoviek s/bez goliera. Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systaineru®. s lisovacími kliešťami na dr

Položka č. 6J289566
S nástrojom Áno
Značka Knipex
Type Crimp Assortment
Ambalat la 1

technické údaje

S nástrojom Áno
Značka Knipex
Type Crimp Assortment

Popis

Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová škatuľa). Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom drôtených koncoviek s/bez goliera. Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systaineru®. s lisovacími kliešťami na drôtové koncovky 97 53 09 a pásky KNIPEX PreciStrip16 12 52 195. Systainer® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 97 53 09 KNIPEX samonastaviteľné lisovacie kliešte na drôtené koncovky s predným zaťažením (0,08 - 10 + 16 mm²), 100 x KNIPEX dvojité drôtené koncovky s plastovým golierom (2 x 1,5 mm²), 80 x KNIPEX dvojité drôtené koncovky s plastovým golierom (2 x 2, 5 mm²), 40 x KNIPEX Dvojité drôtené kovania s plastovým golierom (2 x 4,0 mm²), 30 x KNIPEX Dvojité drôtené kovania s plastovým golierom (2 x 6,0 mm²), 20 x KNIPEX Dvojité drôtené kovania s plastovým golierom (2 x 10,0 mm²), 150 x KNIPEX drôtené kovania s plastovým golierom 14/8 mm (1,5 mm²), 100 x KNIPEX drôtené kovania s plastovým golierom 14/8 mm (2,5 mm²), 80 x KNIPEX drôtené kovania s plastovým golierom 17/10 mm (4 mm²), 50 x KNIPEX drôtené kovania s plastovým golierom 20/12 mm (6 mm²), 35 x KNIPEX drôtové koncovky s plastovým golierom 22 / 12 mm (10 mm²), 20 x KNIPEX drôtové koncovky s plastovým golierom 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® automatický odstraňovač izolácie (0,08 - 16 mm²),

Čísla materiálu

Položka č. 6J289566
EAN 4003773084877
UBB 500711494590
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 90 15
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.