text.skipToContent text.skipToNavigation

Príslušenstvo Knipex 97 90 14


Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová škatuľa). Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom drôtených koncoviek s/bez goliera. Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systaineru®. s lisovacími kliešťami na dr

Položka č. 7D829224
S nástrojom Áno
Značka Knipex
Type Assortment Box
Ambalat la 1

technické údaje

S nástrojom Áno
Značka Knipex
Type Assortment Box

Popis

Krimpovací sortiment V TANOS MINI-systainer® (pevná plastová škatuľa). Dve stohovateľné plastové vložky, každá so 6 zásobníkmi na konektory. So sortimentom drôtených koncoviek s/bez goliera. Spojovací prvok T-Loc na ovládanie jednou rukou: otvorte alebo zatvorte systainer® jedným otočením a pripojte ho k druhému systaineru®. s lisovacími kliešťami na drôtové koncovky KNIPEX Twistor® 16 97 53 18 a automatickým odstraňovačom izolácie KNIPEX PreciStrip16® 12 52 195. Systainer® je registrovaná ochranná známka spoločnosti TANOS GmbH. Obsah: 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor16® Samonastaviteľné lisovacie kliešte na drôtené koncovky s otočnou hlavou (0,14 - 16 mm²), 200 x KNIPEX Drôtené koncovky s plastovým golierom 14 / 8 mm (0,5 mm²), 200 x KNIPEX Drátenické kliešte s plastovým golierom 14 / 8 mm (0,75 mm²), 200 x KNIPEX Drátenické kliešte s plastovým golierom 14 / 8 mm (1 mm²), 200 x KNIPEX Drátenické kliešte s plastovým golierom 14 / 8 mm (1,5 mm²), 150 x KNIPEX drôtené kovania s plastovým golierom 14/8 mm (2,5 mm²), 75 x KNIPEX drôtené kovania s plastovým golierom 17/10 mm (4 mm²), 75 x KNIPEX drôtené kovania s plastovým golierom 20/12 mm (6 mm²), 50 x KNIPEX drôtové koncovky s plastovým golierom 22 / 12 mm (10 mm²), 40 x KNIPEX drôtové koncovky s plastovým golierom 24 / 12 mm (16 mm²), 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16® automatický odstraňovač izolácie (0,08 - 16 mm²),

Čísla materiálu

Položka č. 7D829224
EAN 4003773084884
UBB 500711494343
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 97 90 14
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.