text.skipToContent text.skipToNavigation

Príslušenstvo Knipex 00 21 19 LB LE


KNIPEX L-BOXX®, prázdny pevný box z plastu ABS odolného voči nárazom a otrasom. Max. užitočné zaťaženie: 25 kg. Odolné proti striekajúcej vode. Niekoľko boxov sa dá bezpečne spojiť. Rukoväť sa dá spustiť do priehlbiny vo veku, čím sa ušetrí miesto. Ergonomicky tvarované rukoväte s dodatočnou tvarovanou priehlbinou na boku pre flexibilnú a pohodlnú manip

Položka č. 6O482220
Farba Red
Šírka 357
Dizajn Prípad
Výška 151
Hĺbka 357
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Red
Šírka 357
Dizajn Prípad
Výška 151
Hĺbka 357
Trieda kvality Iné
Materiál Plast
Zámok s visiacim zámkom Nie
Valcované Nie
S ramenným popruhom Nie
Signálne červená Nie
So zámkom Nie
Odnímateľný zásobník Nie
S penou Nie
S rozdeľovačom Nie
S teleskopickou rukoväťou Nie
Značka Knipex
Type Tool Case

Popis

KNIPEX L-BOXX®, prázdny pevný box z plastu ABS odolného voči nárazom a otrasom. Max. užitočné zaťaženie: 25 kg. Odolné proti striekajúcej vode. Niekoľko boxov sa dá bezpečne spojiť. Rukoväť sa dá spustiť do priehlbiny vo veku, čím sa ušetrí miesto. Ergonomicky tvarované rukoväte s dodatočnou tvarovanou priehlbinou na boku pre flexibilnú a pohodlnú manipuláciu. L-BOXX® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Sortimo International GmbH. - Rozmer vonkajšej (vnútornej) šírky mm: 442 mm 375 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) výšky mm: 151 mm 107 mm- Rozmer vonkajšej (vnútornej) hĺbky mm: 357 mm

Čísla materiálu

Položka č. 6O482220
EAN 4003773081975
UBB 500711484104
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 00 21 19 LB LE
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.