Akumulátorové náradie
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtacie a búracie kladivá
4K077634
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
Príklepová vŕtačka BOSCH UniversalImpact 730
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4K077634
Šírka
66
Výška
231
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
277
Menovitá spotreba energie (W)
730
Hmotnosť stroja (kg)
2.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
2-13
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
66
Výška
231
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
277
Menovitá spotreba energie (W)
730
Hmotnosť stroja (kg)
2.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
2-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
12
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
12
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
30
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
30
Max. krútiaci moment (Nm)
17
Vloženie nástroja
Iné
Priemer vrtáka do betónu 2. prevodový stupeň (mm)
14
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
14
Výstupný výkon (W)
530
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
14
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
14
Max. počet zdvihov (1/min)
48000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
50-3200
Značka
Bosch
Model
Universalimpact 730
Type
Impact Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4K077634
EAN
4053423237269
UBB
500582092432
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
0603313400