text.skipToContent text.skipToNavigation

Príklepová vŕtačka Bosch GSB 12 V-15


Položka č. 7X848350
Menovité napätie (V) 12
Výška 182
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Výška 182
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 19
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 19
Max. krútiaci moment (Nm) 30
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 10
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm) 10
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 19500
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 380
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1300
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GSB 12V-15
Type Cordless Hammer Drill

Čísla materiálu

Položka č. 7X848350
EAN 3165140727518
UBB 500681359666
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019B6906
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.