text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

POP PIST HULPSTUK PB3400/FULL-KIT


Batéria Lithium - iontová (2,0 Ah) Doba nabíjania 60 minút Hmotnosť 2,42 kg vrátane batérie 4,0 Ah Rýchlosť 1,5 sekundy na nit Hluk 77 dB (A) Dĺžka 336 mm Výška 275 mm s batériou 4,0 Ah Zdvih 30 mm Ťažná sila 18.000 N Kombinácia s napájacím zdrojom 18V lithium-iontová batéria 2,0 Ah alebo 4,0 Ah Motor DC bezuhlíkový motor Spotreba energie cca 120 W /ks (ø 4,8) pre nity ø 4,8 - 6,4 mm

Položka č. 35800.780.001
Značka POP Avdel
Kľúčové vlastnosti Batéria Lithium - iontová (2,0 Ah); Doba nabíjania 60 minút; Hmotnosť 2,42 kg vrátane batérie 4,0 Ah;Rýchlosť 1,5 sekundy na nit;Hluk 77 dB (A);Dĺžka 336 mm;Výška 275 mm s batériou 4,0 Ah;Zdvih 30 mm;Ťažná sila 18.000 N;Kombinácia s napájacím zdrojom 18V lithium-iontová batéria 2,0 Ah alebo 4,0 Ah;Motor DC bezuhlíkový motor;Spotreba energie cca 120 W /ks (ø 4,8); pre nity ø 4,8 - 6,4 mm
Obsah sady Full kit with PB3400 tool, charger and 2x 4,0 Ah batteries
Ambalat la 1

technické údaje

Značka POP Avdel
Kľúčové vlastnosti Batéria Lithium - iontová (2,0 Ah); Doba nabíjania 60 minút; Hmotnosť 2,42 kg vrátane batérie 4,0 Ah;Rýchlosť 1,5 sekundy na nit;Hluk 77 dB (A);Dĺžka 336 mm;Výška 275 mm s batériou 4,0 Ah;Zdvih 30 mm;Ťažná sila 18.000 N;Kombinácia s napájacím zdrojom 18V lithium-iontová batéria 2,0 Ah alebo 4,0 Ah;Motor DC bezuhlíkový motor;Spotreba energie cca 120 W /ks (ø 4,8); pre nity ø 4,8 - 6,4 mm
Obsah sady Full kit with PB3400 tool, charger and 2x 4,0 Ah batteries

Čísla materiálu

Položka č. 35800.780.001
EAN 8714338271958
UBB 500663790466
UNSPSC 31162201
Číslo materiálu výrobcu EF02734
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.