text.skipToContent text.skipToNavigation

POP PIST HULPSTUK PB2500


Položka č. 35800.770.001
Značka POP Avdel
Kľúčové vlastnosti Batéria Lithium - iontová (2,0 Ah);Doba nabíjania 30 minút;Hmotnosť 1,7 kg vrátane batérie;Rýchlosť 1,5 sekundy na nit;Hluk 73,7 dB (A);Dĺžka 320 mm;Výška 240 mm;Zdvih 25 mm;Ťažná sila 8.500 N;Napájanie DC 18V lithium - iontová batéria;Motor DC Bezuhlíkový motor;Spotreba energie O 120 W / ks (ø 4,8); pre nity ø 2,4 - 4,8
Váha kusu (g) 4000
HS kód 84672920
Ambalat la 1

technické údaje

Značka POP Avdel
Kľúčové vlastnosti Batéria Lithium - iontová (2,0 Ah);Doba nabíjania 30 minút;Hmotnosť 1,7 kg vrátane batérie;Rýchlosť 1,5 sekundy na nit;Hluk 73,7 dB (A);Dĺžka 320 mm;Výška 240 mm;Zdvih 25 mm;Ťažná sila 8.500 N;Napájanie DC 18V lithium - iontová batéria;Motor DC Bezuhlíkový motor;Spotreba energie O 120 W / ks (ø 4,8); pre nity ø 2,4 - 4,8
Váha kusu (g) 4000
HS kód 84672920

Čísla materiálu

Položka č. 35800.770.001
EAN 8714338270098
UBB 500636133893
UNSPSC 31162201
Číslo materiálu výrobcu 11016025
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.