text.skipToContent text.skipToNavigation

Polishing discs P6PT dm 125 mm bore dm 22.23 mm P 400 very fine white LUKAS


Položka č. 8X252983
Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Max. počet otáčok (1/min) 5300
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 400
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Tvar Kľukový
Max. počet otáčok (1/min) 5300
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 400
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Miskový kotúč Áno
Typ častíc Silikónový karbid
Vhodné pre pórobetón Nie
Netkaná textília - jemnosť Jemnosť veľmi jemná
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Žiadne
Materiál podkladovej dosky Iné
Klapkový kotúč Nie
Značka Lukas
HS kód 68051000

Čísla materiálu

Položka č. 8X252983
EAN 4027497550425
UBB 500583685366
UNSPSC 31191502
Číslo materiálu výrobcu A671712540014
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.