text.skipToContent text.skipToNavigation

Poistný krúžok na hriadele DIN 6799 Stainless spring steel 1.4122/1.4021 15MM


Položka č.
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 15
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál 1.4122/1.4021
Nom. size groove d2 15
Váha kusu (g) 3.37
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
  • Avoid contact with chloride containing (cleaning-) liquids in order to reduce the risk of chloride induced stress corrosion cracking.
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 15
Materiál Stainless spring steel
Technický materiál 1.4122/1.4021
Nom. size groove d2 15
Váha kusu (g) 3.37
Info
  • Other types of stainless steel than specified (but with equal properties) may be supplied at the discretion of the manufacturer.
  • Avoid contact with chloride containing (cleaning-) liquids in order to reduce the risk of chloride induced stress corrosion cracking.

Rozmery

Drážka m 1.55
Drážka n (min.) 3
Priemer d1 16
Krúžok a 12.61
Krúžok d3(max.) 29.4
Krúžok s 1.5

Normy

BS 3673-2
DIN 6799

Čísla materiálu

Položka č. 51440.150.001
EAN 8715492290670
UBB 950357148150
UNSPSC 31163202

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.