text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore centrális lyukasztó 100-10 100


Chróm-molybdén-vanádiová vzduchom kalená oceľ 45CrMoV7, starostlivo kalená a popúšťaná po celej dĺžke, úderové hlavy indukčne popúšťané, pracovné hrany leštené a bezfarebne lakované, * neštandardizované

Numéro d'article G4970.000.010
Shaft diameter (mm) 10
Length (mm) 120
Material Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
With hand protection No
Diameter tip (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Shaft diameter (mm) 10
Length (mm) 120
Material Chrome-vanadium molybdenum (CVM)
With hand protection No
Diameter tip (mm) 4
Automatic operation No
Brand Gedore
Weight per piece (g) 80
Commodity code 82055980
Type Centre Punch

La description

Chróm-molybdén-vanádiová vzduchom kalená oceľ 45CrMoV7, starostlivo kalená a popúšťaná po celej dĺžke, úderové hlavy indukčne popúšťané, pracovné hrany leštené a bezfarebne lakované, * neštandardizované

Numéros d'articles

Numéro d'article G4970.000.010
EAN 4010883872102
UBB 203116105453
UNSPSC 27111505
N° Article du fabricant 8721050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.