text.skipToContent text.skipToNavigation

Arandela para construcción en madera DIN 440 R Acero Cincado 100 HV M10


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 10
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 14.8
Embalado por 100
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Fabory
Clase 100 HV
Para diám . nom. 10
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Peso por pieza (g) 14.8
Codigo SA 7318220098

Dimensiones

d1 11
d2 34
h 3

Estándares

DIN 440-R
ISO 7094
NF E25-513

Números de artículo

Artículo No. 38240.100.001
EAN 8715492088895
UBB 950356042487
UNSPSC 31161807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.