Rázové uťahováky
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
Rázové uťahováky
2Y822895
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
Pneumatic rivet nut device RC 6758 traction 24,000 N thread M3–M12 RODCRAFT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2Y822895
Hmotnosť
2160
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Sila nastavenia (N)
24000
Zasunutie nástroja (mm)
12
Max. prevádzkový tlak (psi)
91
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
24.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť
2160
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Sila nastavenia (N)
24000
Zasunutie nástroja (mm)
12
Max. prevádzkový tlak (psi)
91
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
24.6
Značka
Rodcraft
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2Y822895
EAN
4030178833441
UBB
500581627238
UNSPSC
27000000
Číslo materiálu výrobcu
4000898879