Pieskovačky
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
Vzdušné pieskovačky
Pieskovačky
9R522338
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
Pneumatic orbital sander 9033-2 150 mm 12000 min-¹ 5 mm HAZET
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9R522338
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Hmotnosť stroja (kg)
0.9
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Upevnenie abrazíva
Iné
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
5
Počet otvorov brúsneho kotúča
6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Rýchlosť otáčania (1/min)
12000
Hmotnosť stroja (kg)
0.9
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm)
150
Upevnenie abrazíva
Iné
Priemer oscilačného obvodu 1 (mm)
5
Počet otvorov brúsneho kotúča
6
Požadovaný objem vzduchu
57
Type
9033-2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9R522338
EAN
4000896156337
UBB
500583945166
UNSPSC
27112708
Číslo materiálu výrobcu
4000898934