Nitovacie kliešte
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
Sponkovačky, zošívačky & trhacie nity
Nitovacie nástroje
Nitovacie kliešte
5L981446
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
Pneumatic blind riveter RC 6748 21000 N 4.8–7.8 mm RODCRAFT
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5L981446
Šírka
130
Výška
350
Max. ťahová sila (N)
21000
Dĺžka (mm)
325
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Prevádzka
Pneumatické/hydraulické
Sila nastavenia (N)
21000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
130
Výška
350
Max. ťahová sila (N)
21000
Dĺžka (mm)
325
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Prevádzka
Pneumatické/hydraulické
Sila nastavenia (N)
21000
Zasunutie nástroja (mm)
7.8
Max. prevádzkový tlak (psi)
91.3
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Pre typ nitu
Oceľ
Max. priemer nitu (mm)
7.8
Požadovaný objem vzduchu
246
Značka
Rodcraft
Model
RC6748
Type
8951000409
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5L981446
EAN
4030178833434
UBB
500582494703
UNSPSC
31162201
Číslo materiálu výrobcu
4000898878