Brúsky
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
9L585753
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
Pneumatic angle grinder 9032N-5 2000-20000 min-¹ 6 mm HAZET
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9L585753
Výška
155
Dĺžka (mm)
71
Rýchlosť otáčania (1/min)
20000
Hmotnosť stroja (kg)
0.5
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Vibrácie (m/s²)
0.5
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
155
Dĺžka (mm)
71
Rýchlosť otáčania (1/min)
20000
Hmotnosť stroja (kg)
0.5
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Vibrácie (m/s²)
0.5
Zasunutie nástroja (mm)
6
Max. prevádzkový tlak (psi)
91.37
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Uhol sklonu (°)
360
Požadovaný objem vzduchu
74
Značka
Hazet
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9L585753
EAN
4000896198788
UBB
500583936330
UNSPSC
27112704
Číslo materiálu výrobcu
9032N-5