text.skipToContent text.skipToNavigation

Pneumatic angle grinder 9032M-5 18000 min-¹ 6 mm HAZET


Položka č. 5A236377
Šírka 30
Výška 126
Dĺžka (mm) 69
Rýchlosť otáčania (1/min) 18000
Hmotnosť stroja (kg) 0.48
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 30
Výška 126
Dĺžka (mm) 69
Rýchlosť otáčania (1/min) 18000
Hmotnosť stroja (kg) 0.48
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Vloženie nástroja Iné
Vibrácie (m/s²) 5.1
Zasunutie nástroja (mm) 6
Max. prevádzkový tlak (psi) 91.37
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu 84
Značka Hazet

Čísla materiálu

Položka č. 5A236377
EAN 4000896227105
UBB 500582341268
UNSPSC 27112704
Číslo materiálu výrobcu 9032M-5
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.