text.skipToContent text.skipToNavigation

Ploché kliešte Knipex pre presnú mechaniku chrómované s plastovým povlakom 125 mm


Ploché kliešte presné kliešte na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Na uchopenie, držanie, ohýbanie a nastavovanie. Presne brúsené hroty. Hladké úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. Okrúhle, špicaté čeľuste na ohýbanie slučiek drôtu. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 8,0 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Dĺžk

Položka č. K1037.340.125
Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 125
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Dĺžka (mm) 125
Materiál Oceľ
Kryt rukoväte Plastová povrch. úprava
Uchopovacia plocha Nelegovaná
Kovaný Áno
Značka Knipex
Váha kusu (g) 75
Type Relay Adjustable Flat Nose Pliers

Popis

Ploché kliešte presné kliešte na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike. Na uchopenie, držanie, ohýbanie a nastavovanie. Presne brúsené hroty. Hladké úchopové plochy. Hrany starostlivo odbrúsené. Okrúhle, špicaté čeľuste na ohýbanie slučiek drôtu. - Hrúbka čeľustí (kĺb) (D): 8,0 mm- Šírka hrotov (E): 2,0 mm- Hrúbka hrotov (F): Dĺžka čeľuste (B): 27,0 mm- Šírka hlavy (A): 14,5 mm

Čísla materiálu

Položka č. K1037.340.125
EAN 4003773043652
UBB 419100240862
UNSPSC 27112126
Číslo materiálu výrobcu 37 43 125
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.