Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Podložky/ Krúžky
Špeciálne podložky
50100
50100.080.001
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
Plochá podložka na skrutky s valcovou hlavou DIN 433-1 Mosadz Poniklované M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Mosadz
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Váha kusu (g)
1.33
HS kód
7415210000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Značka
Fabory
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Mosadz
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Váha kusu (g)
1.33
HS kód
7415210000
Rozmery
d1
8.4
d2
15
h
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2270
DIN
433-1
ISO
7092
Čísla materiálu
Položka č.
50100.080.001
EAN
8715492241283
UBB
950356077384
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní