text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka na skrutky s valcovou hlavou DIN 433-1 Mosadz Poniklované M5


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 5
Materiál Mosadz
Vlastnosti povrchu Poniklované
Váha kusu (g) 0.417
HS kód 7415210000
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M5
Značka Fabory
Pre menovitý rozmer 5
Materiál Mosadz
Vlastnosti povrchu Poniklované
Váha kusu (g) 0.417
HS kód 7415210000

Rozmery

d1 5.3
d2 9
h 1

Normy

DIN 433-1
ISO 7092
NEN 2270

Čísla materiálu

Položka č. 50100.050.001
EAN 8715492241269
UBB 950356077129
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.