My Favorites
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
Podložky/ Krúžky
Ploché podložky
38157
38157.080.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Oceľ Zinkované ponorením 140 HV M8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Váha kusu (g)
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Značka
Fabory
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
8
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Váha kusu (g)
2
HS kód
7318220098
Rozmery
d1
8.4
d2
16
h
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
125-1A
ISO
7089
NEN
2269-A
Čísla materiálu
Položka č.
38157.080.001
EAN
8715494509817
UBB
500621774859
UNSPSC
31161807
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní