text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka DIN 125-1A Oceľ Zinkované ponorením 140 HV M6


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 140 HV
Pre menovitý rozmer 6
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Váha kusu (g) 1.03
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Trieda 140 HV
Pre menovitý rozmer 6
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Váha kusu (g) 1.03
HS kód 7318220098

Rozmery

d1 6.4
d2 12
h 1.6

Normy

NEN 2269-A
DIN 125-1A
ISO 7089

Čísla materiálu

Položka č. 38157.060.001
EAN 8717077086210
UBB 500645296004
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.