DGOZ - 8797518758030
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
Podložky/ Krúžky
Ploché podložky
51420
51420.050.001
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
Plochá podložka DIN 125-1A Nerezoceľ A2 140 HV M5
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Značka
Fabory
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
0.36
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Značka
Fabory
Trieda
140 HV
Pre menovitý rozmer
5
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
0.36
Rozmery
d1
5.3
d2
10
h
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2269-A
ISO
7089
DIN
125-1A
Čísla materiálu
Položka č.
51420.050.001
EAN
8715492286796
UBB
950356111779
UNSPSC
31161807
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní