text.skipToContent text.skipToNavigation

Plochá podložka ≈ 3 x d1 DIN 9021 Oceľ Pozinkované M8


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Trieda 140 HV (>M16 100HV)
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 6.09
Ambalat la 250
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M8
Značka Fabory
Trieda 140 HV (>M16 100HV)
Pre menovitý rozmer 8
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 6.09

Rozmery

d1 8.4
d2 24
h 2

Normy

DIN 9021
NF E25-513
ISO ≈7093

Čísla materiálu

Položka č. 38210.080.001
EAN 8715492088314
UBB 950356039434
UNSPSC 31161807

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.