text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipe wrench overall L 750 mm clamping W 114 mm for pipe 4 inch ROTHENBERGER


Položka č. 7G150950
Ochrana povrchu Chrómované
Vhodné pre max. priemer potrubia 4 inch
Dĺžka (mm) 750
Rozsah upínania (mm) 114-114
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Rothenberger
Type 70114
Ambalat la 1

technické údaje

Ochrana povrchu Chrómované
Vhodné pre max. priemer potrubia 4 inch
Dĺžka (mm) 750
Rozsah upínania (mm) 114-114
S protišmykovým zariadením Áno
Značka Rothenberger
Type 70114

Čísla materiálu

Položka č. 7G150950
EAN 4004625701140
UBB 500583100093
UNSPSC 27111708
Číslo materiálu výrobcu 8000738854
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.