Hasáky
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Ručné náradie
Kliešte & pinzety
Hasáky
Hasáky
8B237821
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
Pipe wrench overall L 540 mm clamping W 60 mm for pipe 2 inch ROTHENBERGER
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8B237821
Ochrana povrchu
Chrómované
Vhodné pre max. priemer potrubia
2 inch
Dĺžka (mm)
540
Rozsah upínania (mm)
60-60
S protišmykovým zariadením
Áno
Značka
Rothenberger
Type
070112X
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Chrómované
Vhodné pre max. priemer potrubia
2 inch
Dĺžka (mm)
540
Rozsah upínania (mm)
60-60
S protišmykovým zariadením
Áno
Značka
Rothenberger
Type
070112X
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8B237821
EAN
4004625701126
UBB
500583358162
UNSPSC
27111708
Číslo materiálu výrobcu
8000738852