Hasáky 45 °
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Kliešte & pinzety
Hasáky
Hasáky 45 °
0I539828
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
Pipe wrench, Swedish style overall L 540 mm clamping W 0-51 mm for pipe 2 inch ENDRES TOOLS
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0I539828
Vhodné pre max. priemer potrubia
2 inch
Dĺžka (mm)
540
Rozsah upínania (mm)
0 - 51
Model s nízkou iskrou
Áno
Značka
Endres tools
HS kód
82032000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Vhodné pre max. priemer potrubia
2 inch
Dĺžka (mm)
540
Rozsah upínania (mm)
0 - 51
Model s nízkou iskrou
Áno
Značka
Endres tools
HS kód
82032000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0I539828
EAN
4251456800591
UBB
500573723490
UNSPSC
27111708
Číslo materiálu výrobcu
0510020C