vrátane tyče zo sklených vlákien GF 3 Ø 3 mm - 30 m - na kontrolu potrubia na dlhé vzdialenosti do 30 m. Od vnútorného priemeru 14 mm (zodpovedá prázdnemu potrubiu Ø 20 mm), ale aj pre väčšie prierezy potrubia (ventilačné systémy, kanalizácia, odpadové potrubie atď.) - Uchovávanie dôkazov, pamäťová funkcia, foto, video a audio dokumentácia! Prevádzka na batérie až 6 hodín - Multifunkčná kamera so 6 integrovanými LED diódami (trieda ochrany hlavy kamery IP67) namontovaná v robustnej hlave z nehrdzavejúcej ocele (Ø 13 mm) s vnútorným závitom RUNPOTEC RTG Ø 6 mm - Kompatibilná so všetkými výrobkami RUNPOTEC s RTG Ø 6 m + závitom GF3 - Zariadenie na ťahanie káblov vrátane digitálneho počítadla metrov, tyče zo sklenených vlákien Ø 3 mm s koncovou objímkou proti zalomeniu a patentovaným vodiacim hrotom s kompenzáciou krútenia. Uložené v plastovom boxe odolnom voči nárazom. Ochrana proti spätnému zatlačeniu zabraňuje náhodnému zasunutiu tyče zo sklenených vlákien späť do škatule. Novo vyvinutá technológia ochrany proti zalomeniu umožňuje prekonať polomer ohybu až do R = 38 mm. Celkové zaťaženie pri zlomení 130 kg Dodávané príslušenstvo: inšpekčná kamera RC2: 1 x RC2 s káblom 30 m vrátane cievky, 1 x RUNP cievka, 1 x systémové puzdro RUNPOTEC, 1 x RG7 RUNPOGLEITER s predným závitom, 1 x systémový klzák, 1 x nabíjateľná vysokovýkonná LED lampa 320 lumenov, 1 x pamäťová karta micro 8 GB, 1 x sada magnetických záchytov, 1 x sada pripojovacích závitov RTG Ø 6 mm (3-dielna), 1 x záchytný hák, 1 x prídavné zariadenie ohybné 12 cm, 1 x kábel USB 1,5 m, 1 x nabíjacia zástrčka USB 230 V, 1 x prídavné zariadenie so závitom RC 2, GF3: 1 x GF3 vč. počítadla metrov v plastovej krabici, dĺžka 30 m, 1 x vodiaca koncovka RG7 s kompenzáciou krútenia, 1 x koncovka RTG proti zalomeniu Ø 6 mm, 1 x pomôcka na zaťahovanie, 1 x špeciálne lepidlo 3 g, 1 x slučka na ťahanie kábla (vonkajšia Ø 14 mm), 6 x lepiaca objímka Ø 3 mm, 3 x ťahacie oko Ø 7 mm, 1 x žiarovka Ø 11 mm, 1 x spojovacia objímka, 2 x montážny kľúč, 1 x gombíková batéria CR2032