Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
6M588744
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
Ruko Frézovací kolík KUD dm 16 mm dĺžka hlavy 14,4 mm stopka dm 6 mm karbid, svetlé vrúbkovanie
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
6M588744
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
14.4
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Okrúhle/globus
Celková dĺžka (mm)
54
Priemer šachty (mm)
6
Pracovná dĺžka (mm)
14.4
Ozubenie
Kríž (X)
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
16
Tvar hlavice podľa DIN 8032
KUD
Značka
Ruko
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6M588744
EAN
4007140090898
UBB
500513987536
UNSPSC
23251706
Číslo materiálu výrobcu
116045