Dierovacie nástroje
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
Sekáče & demolačné náradie
Sekáče, kov
Dierovacie nástroje
9E332657
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
Pin punch length 150 mm front diameter 7 mm shank cross-sect. 12 mm PROMAT
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
9E332657
Priemer šachty (mm)
12
Dĺžka (mm)
150
Materiál
Chrom-vanadiová ocel
Priemer hrotu (mm)
7
Tvar stopky
Octagonal
Značka
Promat
HS kód
82055980
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Priemer šachty (mm)
12
Dĺžka (mm)
150
Materiál
Chrom-vanadiová ocel
Priemer hrotu (mm)
7
Tvar stopky
Octagonal
Značka
Promat
HS kód
82055980
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9E332657
EAN
4015448401933
UBB
500583753172
UNSPSC
27111505
Číslo materiálu výrobcu
4000812227