Rázové uťahováky
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
Rázové uťahováky
MID-600TOK
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
Pištoľový skrutkovač Toku s 2 kladivami 1/4„ štvorhranný pohon 90Nm 1/4“ PT 9500RPM
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
MID-600TOK
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
9500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
90
Maximálny uťahovací moment (Nm)
90
Impulzný ovládač
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
9500
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
90
Maximálny uťahovací moment (Nm)
90
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
300
Značka
Toku
Váha kusu (g)
992.25
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
MID-600TOK
EAN
8717981148349
UBB
500619059362
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
MID-600