Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
RRI-130RED
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
Pištoľový impulzný kľúč Red Rooster bez vypínania 1/2„ štvorhran 123-148Nm 1/4“ PT 3600RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-130RED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
3600
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
148
Maximálny uťahovací moment (Nm)
148
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/2 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
3600
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
148
Maximálny uťahovací moment (Nm)
148
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
16
Požadovaný objem vzduchu
696
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
2220
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-130RED
EAN
8717981204014
UBB
500619066946
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-130