Impulzné kľúče
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Rázové uťahováky
RRI-70TRED
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
Pištoľový impulzný kľúč Red Rooster 3/8„ štvorhran 37-57Nm 1/4“ PT 7200RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRI-70TRED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
57
Maximálny uťahovací moment (Nm)
57
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
7200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
57
Maximálny uťahovací moment (Nm)
57
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
420
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1350
HS kód
84671110
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-70TRED
EAN
8717981204151
UBB
500619078172
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-70T