Impulzné kľúče
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
Impulzné kľúče
RRI-60TRED
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
Pištoľový impulzný kľúč Red Rooster 3/8„ štvorhran 22-35Nm 1/4“ PT 6200RPM
Pridať do katalógu
Položka č.
RRI-60TRED
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
6200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
35
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
10
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
3/8 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
6200
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
35
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
10
Požadovaný objem vzduchu
372
Značka
Red Rooster
Váha kusu (g)
1000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-60TRED
EAN
8717981204144
UBB
500619075103
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-60T