Impulzné kľúče
Všetky kategórie
Brands
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
Impulzné kľúče
RRI-30ATRE
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
Pištoľový impulzný kľúč Red Rooster 1/4„ šesťhran 6-12,5Nm 1/4“ PT 4600RPM
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
RRI-30ATRE
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
4600
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
12.5
Maximálny uťahovací moment (Nm)
12.5
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
1/4 palca
Voľnobežné otáčky (1/min)
4600
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Max. krútiaci moment pri uvoľňovaní (Nm)
12.5
Maximálny uťahovací moment (Nm)
12.5
Nastaviteľný príťažlivý moment
Áno
Impulzný ovládač
Áno
Max. veľkosť závitu (metrická)
6
Požadovaný objem vzduchu
222
Značka
Red Rooster
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
RRI-30ATRE
EAN
8717981203840
UBB
500619069007
UNSPSC
27112713
Číslo materiálu výrobcu
RRI-30AT